AVC-D16-SDUCR-07 Interchangeable Boring Heads Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3331860
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331860
EAN/GTIN 7291075364958
Nummer fabrikant 3331860
L-nummer L23990 471

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, functionele lengte (LF) 20 mm, Dmin afkorten 20 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Aanwijzing van the snijplaat (MIID) DCMT 2-1
  • Dmin afsteken 20 mm