AVC-D25-SCLCL-09 Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3331855
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3331855
EAN/GTIN 7291075364811
Nummer fabrikant 3331855
L-nummer L23990 461

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, functionele lengte (LF) 20 mm, Dmin snijkant 32 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Voer de naam (MIID) CCMT 3-2-M3M in
  • Dmin afsteken 32 mm