DCMT 070202-F3P IC830 55° Rhombic Inserts with a Positive Flank for Semi-Finishing and Finish Turning on Steel

Artikelnummer: 3328979
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3328979
EAN/GTIN 7291075338164
Nummer fabrikant 3328979
L-nummer L23950 2758

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/draaien, spaanvormer F3P, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 7,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3P
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 7,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,12 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,06 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw