TNMG 220408-F3P IC830 Double-Sided Triangular Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Artikelnummer: 3328837
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328837
EAN/GTIN 7291075320169
Nummer fabrikant 3328837
L-nummer L23950 2250

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afdekken, spaanvormer F3P, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 22 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3P
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,9 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw