DCMT 070204-M3P IC807 55° Ruitvormige positieve flank snijplaten, voor middelmatige verspaningscondities op staal

Artikelnummer: 3320677
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320677
EAN/GTIN 7291075486421
Nummer fabrikant 3320677
L-nummer L23950 3467

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP - Draaien/Groeven
  • Spaanvormer M3P
  • Hoekradius (RE): 0,4 mm
  • Snijkantlengte (L): 7,7 mm
  • Cirkeldiameter (IC): 6,35 mm
  • Snijkantdikte (S): 2,38 mm

Kenmerk:

  • Chip Breaker type M3P
  • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
  • Hjørneradius (RE): 0.4 mm
  • Skærekant længde (L): 7.7 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2.5 mm
  • Diameter på monteringshul (D1): 2.8 mm
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 6.35 mm
  • Skærtykkelse (s): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min. DC 0.5 mm
  • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.05 mm/rev