• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

PCLCR 1212X-09S-JHP-MC Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 80° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3308025
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3308025
EAN/GTIN 7291075365337
Nummer fabrikant 3308025
L-nummer L23990 667

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 67 mm, koplengte (LH) 23 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 67 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,2 mm
  • Koplengte (links) 23 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 09T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm