{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 125 mm | |
Lengte L | 55 mm | |
Groefbreedte D +0,01 | 12,68 mm | |
Breedte tussenstuk B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Schroefdraad | M8 | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314000 125 | |
EAN/GTIN | 4019208034096 | |
Nummer fabrikant | 107501 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Basisbekken, set 3-delig, gehard 125 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
|
|
Voor klauwplaattype | 125 mm | 125 mm |
Schroefdraad | M8 | M8 |
Hoogte H | 28 mm | |
Lengte L | 55 mm | 54 mm |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Breedte tussenstuk B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken | Vlakke-spiraalhouderbekken |