Basisbekken, set 3-delig, gehard, Voor klauwplaattype: 125

Artikelnummer: 312976 125
Prijs instellen 3 Stuk (39,67 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 125 mm
Lengte L 54 mm
Breedte B 20 mm
Hoogte H 28 mm
Geschikt voor kleurcode HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Schroefdraad M8
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 312976 125
EAN/GTIN 4062406154967
Nummer fabrikant 312976 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

Compatibel met Bison-drieklauw.