Basisbekken, set 3-delig, gehard 140 mm

Artikelnummer: 314000 140
Prijs instellen 3 Stuk (86,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 140 mm
Lengte L 65 mm
Groefbreedte D +0,01 12,68 mm
Breedte tussenstuk B1 −0,05 7,94 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Schroefdraad M8
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314000 140
EAN/GTIN 4019208034102
Nummer fabrikant 107502

Omschrijving

Toepassing:

Voor het opnemen van geharde omkeerbekken of zachte opzetbekken.

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.