{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 250 mm | |
Lengte L | 92 mm | |
Groefbreedte D +0,01 | 19,03 mm | |
Breedte tussenstuk B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Schroefdraad | M12 | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314000 250 | |
EAN/GTIN | 4019208034133 | |
Nummer fabrikant | 107505 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Basisbekken, set 3-delig, gehard, Voor klauwplaattype: 250mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
|
|
Voor klauwplaattype | 250 mm | 250 mm |
Schroefdraad | M12 | M12 |
Lengte L | 92 mm | 92 mm |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken | Vlakke-spiraalhouderbekken |