Basisbekken, set 3-delig, gehard, Voor klauwplaattype: 100mm

Artikelnummer: 314000 100
Prijs instellen 3 Stuk (86,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 100 mm
Lengte L 46 mm
Groefbreedte D +0,01 9,5 mm
Breedte tussenstuk B1 −0,05 7,94 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Schroefdraad M6
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314000 100
EAN/GTIN 4019208034089
Nummer fabrikant 107500

Omschrijving

Toepassing:

Voor het opnemen van geharde omkeerbekken of zachte opzetbekken.

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.