Basisbekken, set 3-delig, gehard 350 mm

Artikelnummer: 314000 350
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 350 mm
Lengte L 127 mm
Groefbreedte D +0,01 19,03 mm
Breedte tussenstuk B1 −0,05 12,7 mm
Ook geschikt voor klauwplaattype 400 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Schroefdraad M16
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314000 350
EAN/GTIN 4019208034157
Nummer fabrikant 107507

Omschrijving

Toepassing:

Voor het opnemen van geharde omkeerbekken of zachte opzetbekken.

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.