{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 160 mm | |
Lengte L | 65 mm | |
Groefbreedte D +0,01 | 12,68 mm | |
Breedte tussenstuk B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Schroefdraad | M8 | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314000 160 | |
EAN/GTIN | 4019208034119 | |
Nummer fabrikant | 107503 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Basisbekken, set 3-delig, gehard 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
|
|
Voor klauwplaattype | 160 mm | 160 mm |
Schroefdraad | M8 | M10 |
Lengte L | 65 mm | 65 mm |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Groefbreedte D +0,01 | 12,68 mm | |
Breedte tussenstuk B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken | Vlakke-spiraalhouderbekken |