HM90 EAL-D40-C32-L160-15 Long Reach Endmills Carrying HM90 AXCR 1505 Inserts for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3103005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103005
EAN/GTIN 7291075180930
Nummer fabrikant 3103005
L-nummer L23980 1612

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 14 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Koplengte (links) 70 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 9 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen