{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Steekbreedte w | 5 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 20 mm | |
Koplengte L1 | 39 mm | |
B | 20 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 21 mm | |
H | 20 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HFHL 20-35-5T20 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273769 35-40 | |
EAN/GTIN | 7291075033182 |