HELI-GRIP HFH compacte klemhouder versterkt, links, ⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 100-140mm

Artikelnummer: 273769 100-140
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 25 mm
Koplengte L1 44 mm
B 25 mm
Totale lengte L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,74 mm
H 25 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Fabrikantnummer HFHL 25-100-4T25
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273769 100-140
EAN/GTIN 7291075033069

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403273413.

Tip:

Gebruik voor linkse compacte klemhouders linkse platen (type HGPL of HFPL).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen