{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Steekbreedte w | 5 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 32 mm | |
Koplengte L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HFHL 25-130-5T32 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273769 130-180 | |
EAN/GTIN | 7291075033465 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HELI-GRIP HFH compacte klemhouder versterkt, links, ⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 130-180mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja |
Totale lengte L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Steekbreedte w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Inzetsoort | links | links | links |
Insteekdiepte tmax | 32 mm | 15 mm | 25 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |