{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Steekbreedte w | 5 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 32 mm | |
Koplengte L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HFHL 25-180-5T32 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273769 180-800 | |
EAN/GTIN | 7291075033489 |