{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Steekbreedte w | 6 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 32 mm | |
Koplengte L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HFHL 25-100-6T32 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273769 100-180 | |
EAN/GTIN | 7291075033731 |