HELI-GRIP HFH compacte klemhouder versterkt 140-240 mm

Artikelnummer: 273769 140-240
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 25 mm
Koplengte L1 44 mm
B 25 mm
Totale lengte L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,6 mm
H 25 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Fabrikantnummer HFHL 25-140-4T25
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273769 140-240
EAN/GTIN 7291075033083

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403273413.

Tip:

Gebruik voor linkse compacte klemhouders linkse platen (type HGPL of HFPL).

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen