{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI-GRIP | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 12 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | HELIL 1616-3T12 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273767 16/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031928 | |
Nummer fabrikant | 2500560 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI klemhouders 16/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 155,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
145,00 €
€ 72,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | ja | ja | ja | nee |
Totale lengte L | 135 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 30 | 30 | 31 | 37 | 41 | 33 |
Steekbreedte w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inzetsoort | links | links | links | links | links | links |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |