Cermet-ruimerkop HPC H7 staal Doorlopend gat 36 mm

Artikelnummer: 239710 36
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: Cermet
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Boortolerantie: H7
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Nominale ⌀ D 36 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal Cermet
Norm Fabrieksnorm
Boortolerantie H7
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Semi-standaard ja
Opnamegrootte 29 mm
Snijlengte l1 12 mm
Koplengte l 30 mm
Aantal snijkanten Z 8
Geschikte opname GARANT TopCut
Sleutelwijdte 24 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,8 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239710 36
EAN/GTIN 4062406115333
Nummer fabrikant 239710 36

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselkop-ruimersysteem nageslepen voor passing IT7. Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie.
Systeemrondloop ≤ 5 µm (met betrekking tot kop en houder) in gemonteerde toestand.
Met korte snijkanten en linkse spiraal.

Toepassing:

Voor doorlopende boringen.
Voor HPC-/HSC-ruimen.

Tip:

totaal nuttige lengte = L1 (opname nr. 239740 239745) + l (wisselkop nr. 239710 tot 239720).
Geschikte spansleutel nr. 219987. Opzetstuk voor momentsleutel nr. 219986.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen