{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Nominale ⌀ D | 22 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | Cermet | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Boortolerantie | H7 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Semi-standaard | ja | |
Opnamegrootte | 20 mm | |
Snijlengte l1 | 12 mm | |
Koplengte l | 26 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/omw. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
Artikelnummer | 239710 22 | |
EAN/GTIN | 4062406115241 | |
Nummer fabrikant | 239710 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Cermet-ruimerkop HPC H7 staal Doorlopend gat, ongecoat, Nominale ⌀ D: 22mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 254,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 254,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Boortolerantie | H7 | H7 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Koplengte l | 26 mm | 26 mm |
Snijlengte l1 | 12 mm | 12 mm |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij blind gat |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen | Snij-inzetdeel voor het ruimen |