{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 26,5 mm | |
Soort | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Tophoek | 132 graden | |
voor basiselement type | 25 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,34 mm/omw. | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,24 mm/omw. | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Coating | TiAlN | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 232286 26,5 | |
EAN/GTIN | 4045197607973 | |
Nummer fabrikant | 232286 26,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Boor-inzetstuk met aanslijping HSS-E-PM 26,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 62,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 157,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 26,5 | 26,5 |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HSS E PM | HM |
Soort | TiAlN | HB3040 |
Tophoek | 132 | 160 |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |