Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 25

Artikelnummer: 232256 25
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 12×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 12×D
Schacht ISO 9766
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 25 mm - 35 mm
Nuttige lengte L1 300 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Spanschroeven 232990 TX15
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232256 25
EAN/GTIN 4045197717818
Nummer fabrikant 232256 25

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.

Tip:

Voedingswaarden f met 10% en vc–waarden met 30% reduceren.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 25

Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 25

op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 735,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 808,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 810,00
⌀-bereik Dc 25 ;35 25 ;25,99 25 ;35
Aantal snijkanten Z 2 2 2
Uitvoering 12×D 12×D 12×D
Inwendige koeling ja ja ja
Schacht ISO 9766 ISO 9766 Morseconus
Schachtlengte Ls 60 60
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor