ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel FCP k7 29,5 mm

Artikelnummer: 231790 29,5
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 140

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM
⌀ D 29,5 mm
Soort IC908
Snijmateriaal HM
Tophoek 140 graden
Voor basiselement maat 29
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,4 mm/omw.
Iscar - artikelaanduiding FCP 295 IC908
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating TiAlN
Geometrie FCP
Fabrikantnummer FCP 295 IC908
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231790 29,5
EAN/GTIN 7291075298277
Nummer fabrikant 3311000

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
100
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
55
Staal < 55 HRC
H
35
Staal < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
50
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Gebogen, radiale aanslagvlakken voor aanzienlijke toename van de klemkracht door de inwerkende snijkrachten tijdens de bewerking. Voor een productieve boorbewerking met hoge voedingssnelheden.
FCP
Voornaamste toepassingsgebied ISO P en ISO K, neventoepassing ISO M. Platte-kopgeometrie met centreerpunt. Handig bij radiale wegschuiving en schuine materiaaluitgang.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren – vooral bij inzetdelen FCP en QCP-2M. Neem de toepassingsaanwijzingen voor het basiselement in acht. Snijkanttolerantie van de inzetdelen: k7 (snijkantdiameter met positieve tolerantie).
Aanduidingsconventie: [type] [⌀ DC]-[toevoeging] [materiaal]
Voorbeelden:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908