{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 140 graden | |
Voor basiselement maat | 24 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | FCP 245 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Fabrikantnummer | FCP 245 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231790 24,5 | |
EAN/GTIN | 7291075298864 | |
Nummer fabrikant | 5509984 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel FCP k7, IC908, ⌀ DC: 24,5mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 142,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 24,5 mm | 24,5 mm |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | IC908 | HB3040 |
Tophoek | 140 graden | 160 graden |
Voor basiselement maat | 24 | 24 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |