{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 21,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 140 graden | |
Voor basiselement maat | 21 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | FCP 215 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Fabrikantnummer | FCP 215 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231790 21,5 | |
EAN/GTIN | 7291075298802 | |
Nummer fabrikant | 5509978 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel FCP k7 21,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 140,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
126,50 €
€ 78,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 21,5 | 21,5 |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | IC908 | HB3040 |
Tophoek | 140 | 160 |
Voor basiselement maat | 21 | 21 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |