{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 140 graden | |
Voor basiselement maat | 12 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,24 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | FCP 125 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Fabrikantnummer | FCP 125 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231790 12,5 | |
EAN/GTIN | 7291075298635 | |
Nummer fabrikant | 5509960 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel FCP k7 12,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 49,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 12,5 | 12,5 |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HSS E PM |
Soort | IC908 | TiAlN |
Tophoek | 140 | 132 |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |