{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 140 graden | |
Voor basiselement maat | 16 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,31 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | FCP 160 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Fabrikantnummer | FCP 160 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231790 16 | |
EAN/GTIN | 7291075298703 | |
Nummer fabrikant | 5509967 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel FCP k7, IC908, ⌀ DC: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 110,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | IC908 | HB3040 |
Voor basiselement maat | 16 | 16 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |