ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP k7, IC908, ⌀ DC: 28,5mm

Artikelnummer: 231740 28,5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 154

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM
⌀ D 28,5 mm
Soort IC908
Snijmateriaal HM
Tophoek 154 graden
Voor basiselement maat 28
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,4 mm/omw.
Voeding fz in staal < 55 HRC 0,22 mm/omw.
Iscar - artikelaanduiding ICP 285 IC908
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating TiAlN
Geometrie ICP
Fabrikantnummer ICP 285 IC908
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231740 28,5
EAN/GTIN 7291075247510
Nummer fabrikant 5506671

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
100
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
55
Staal < 55 HRC
H
35
Staal < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Gebogen, radiale aanslagvlakken voor aanzienlijke toename van de klemkracht door de inwerkende snijkrachten tijdens de bewerking. Voor een productieve boorbewerking met hoge voedingssnelheden.
ICP
Voornaamste toepassingsgebied ISO P, ISO M (met name duplex) en ISO H. Unieke snijkantvoorbereiding voor het best mogelijke compromis tussen snijkantstabiliteit en scherpte van de snede.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren – vooral bij inzetdelen FCP en QCP-2M. Neem de toepassingsaanwijzingen voor het basiselement in acht. Snijkanttolerantie van de inzetdelen: k7 (snijkantdiameter met positieve tolerantie).
Aanduidingsconventie: [type] [⌀ DC]-[toevoeging] [materiaal]
Voorbeelden:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP k7, IC908, ⌀ D<sub>C</sub>: 28,5mm

ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP k7, IC908, ⌀ DC: 28,5mm

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 171,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 165,00
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 165,00
⌀ D 28,5 mm 28,5 mm 28,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2 1 1
Snijmateriaal HM HM HM
Tophoek 154 graden 135 graden 135 graden
Voor basiselement maat 28 28 28
Serie SUMOCHAM HiPer-Drill HiPer-Drill
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren Snij-inzetdeel voor het boren Snij-inzetdeel voor het boren