{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 25,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 25 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Voeding fz in staal < 55 HRC | 0,2 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICP 255 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Fabrikantnummer | ICP 255 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231740 25,5 | |
EAN/GTIN | 7291075247428 | |
Nummer fabrikant | 5506662 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP k7, IC908, ⌀ DC: 25,5mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 153,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 150,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 25,5 mm | 25,5 mm |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HM |
Tophoek | 154 graden | 160 graden |
Voor basiselement maat | 25 | 25 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |