{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 20 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 20 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Voeding fz in staal < 55 HRC | 0,2 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICP 200 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Fabrikantnummer | ICP 200 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231740 20 | |
EAN/GTIN | 7291075247275 | |
Nummer fabrikant | 5506646 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP k7 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HM |
Tophoek | 154 | 160 |
Voor basiselement maat | 20 | 20 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |