{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 19,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 19 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,31 mm/omw. | |
Voeding fz in staal < 55 HRC | 0,18 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICP 195 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Fabrikantnummer | ICP 195 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231740 19,5 | |
EAN/GTIN | 7291075247251 | |
Nummer fabrikant | 5506644 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP k7 19,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 119,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 19,5 | 19,5 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | IC908 | HB3040 |
Tophoek | 154 | 160 |
Voor basiselement maat | 19 | 19 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |