{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 16 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,31 mm/omw. | |
Voeding fz in staal < 55 HRC | 0,18 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICP 165 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Fabrikantnummer | ICP 165 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231740 16,5 | |
EAN/GTIN | 7291075247701 | |
Nummer fabrikant | 5507973 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP k7 16,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 110,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 16,5 | 16,5 |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Soort | IC908 | HB3040 |
Tophoek | 154 | 160 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |