{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NEODO | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 32 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | SZ.U0804.. | |
Fabrikantnummer | S890 FSZ D032-04-16-R08 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225760 32/4 | |
EAN/GTIN | 7291075460452 | |
Nummer fabrikant | 3406273 |