NEODO vlak-/hoekfrees 100/10 mm

Artikelnummer: 225760 100/10
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEODO
Snijkant-⌀ DC 100 mm
Aantal snijkanten Z 10
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 5 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 32 mm
geschikte wisselplaat SZ.U0804..
Fabrikantnummer S890 FSZ D100-10-32-R08
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225760 100/10
EAN/GTIN 7291075440140
Nummer fabrikant 3388909

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouders. Voor het voorbewerken van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen