{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NEODO | |
ISO-code wisselplaat | SZHU 080408PNR | |
Type | S | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | IC882 | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding fz per tand | 0,12 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Geometrie | PNR | |
Plaatdikte E | 4,76 mm | |
Fabrikantnummer | S890 SZHU 080408PNR IC882 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 225807 S | |
EAN/GTIN | 7291075460360 | |
Nummer fabrikant | 3404787 |