S890 FSZ D1.5-06-0.75-R08 vlakfrezen met dubbelzijdige vierkante inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3388914
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEODO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3388914
EAN/GTIN 7291075440195
Nummer fabrikant 3388914
L-nummer L23980 2791

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 1,44″, totale lengte (OAL) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 6
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,2″
  • Naafdiameter (DHUB): 1,44″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Totale lengte (OAL): 1-1/2″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden