SZMU 080412PNRMM ST900

Artikelnummer: 225804 ST900
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEODO
ISO-code wisselplaat SZMU 080412PNRMM
Type ST900
Hoekradius 1,2 mm
Soort IC5600
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Geometrie PNR-MM
Plaatdikte E 4,76 mm
Fabrikantnummer S890 SZMU 080412PNRMM IC5600
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225804 ST900
EAN/GTIN 7291075460445
Nummer fabrikant 3427962

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
140
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Speciale snijkantgeometrie voor lichte snede om het opgenomen vermogen tijdens de bewerking te verlagen.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.