{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NEODO | |
ISO-code wisselplaat | SZMU 080412PNRMM | |
Type | ST900 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | IC845 | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding fz per tand | 0,25 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Geometrie | PNR-MM | |
Plaatdikte E | 4,76 mm | |
Fabrikantnummer | S890 SZMU 080412PNRMM IC845 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 225802 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075440041 | |
Nummer fabrikant | 3388899 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SZMU 080412PNRMM ST900
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 18,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.637 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 |
ISO-code wisselplaat | SZMU 080412PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Plaatdikte E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Type | ST900 | ST900 | ST900 |
Voeding fz per tand | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |