SZMU 080412PNRMM UNI

Artikelnummer: 225813 UNI
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEODO
ISO-code wisselplaat SZMU 080412PNRMM
Type UNI
Hoekradius 1,2 mm
Soort IC830
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Geometrie PNR-MM
Plaatdikte E 4,76 mm
Fabrikantnummer S890 SZMU 080412PNRMM IC830
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225813 UNI
EAN/GTIN 7291075460391
Nummer fabrikant 3414391

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Speciale snijkantgeometrie voor lichte snede om het opgenomen vermogen tijdens de bewerking te verlagen.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.