Vlakfrees 75° MSRS 315/16 mm

Artikelnummer: 224000 315/16
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 16
  • Instelhoek κ: 75
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 315 mm
    Aantal snijkanten Z 16
    Schachtuitvoering met boring
    Instelhoek κ 75 graden
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Maximale snijdiepte ap max 12 mm
    Maximale buiten-⌀ Dmax 322 mm
    Totale lengte Ltotaal 60 mm
    Opnameboring-⌀ 60 mm
    geschikte wisselplaat SP.. 1806
    Wisselplaatschroef 229703 (T25; 7,5 Nm)
    Producttype Vlakfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 224000 315/16
    EAN/GTIN 4960664533183
    Nummer fabrikant THN01351

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meskopfrees met normale en smalle tandsteek.

    Toepassing:

    Snijdieptes tot 12 mm en hoge voedingen voor uiterst efficiënt voorbewerken. Dankzij de innovatieve wisselplaatgroeven worden de snijdruk en daardoor ook de vibratieneiging aanmerkelijk gereduceerd. Hierdoor kunnen de ingrijpingsbreedte en het verspaningsvolume duidelijk worden verhoogd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen