{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 75 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 12 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 107 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | SP.. 1806 | |
Wisselplaatschroef | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 224000 100/6 | |
EAN/GTIN | 4960664532988 | |
Nummer fabrikant | THN01311 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vlakfrees 75° MSRS 100/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 881,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 557,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 527,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 371,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 32 | 32 | 32 | 32 |
Totale lengte Ltotaal | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 107 | 113 | 113 | 113 |
geschikte wisselplaat | SP.. 1806 | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Instelhoek κ | 75 | 45 | 45 | 45 |