{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 75 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 12 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 87 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | SP.. 1806 | |
Wisselplaatschroef | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Cassette | 229765 | |
Schroef voor cassette | 229704 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 224000 80/4 | |
EAN/GTIN | 4960664532933 | |
Nummer fabrikant | THN01302 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Vlakfrees 75° MSRS 80/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 646,97
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 533,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Opnameboring-⌀ | 27 | 27 |
Inwendige koeling | nee | ja |
geschikte wisselplaat | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 80 | 80 |
Instelhoek κ | 75 | 45 |