{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 75 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 12 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 132 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 60 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SP.. 1806 | |
Wisselplaatschroef | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Cassette | 229765 | |
Schroef voor cassette | 229704 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 224000 125/6 | |
EAN/GTIN | 4960664533015 | |
Nummer fabrikant | THN01318 |