Vlakfrees 75° MSRS 315/14 mm

Artikelnummer: 224000 315/14
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 14
  • Instelhoek κ: 75
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 315 mm
Aantal snijkanten Z 14
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 75 graden
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maximale snijdiepte ap max 12 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 322 mm
Totale lengte Ltotaal 60 mm
Opnameboring-⌀ 60 mm
geschikte wisselplaat SP.. 1806
Wisselplaatschroef 229703 (T25; 7,5 Nm)
Cassette 229765
Schroef voor cassette 229704
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 224000 315/14
EAN/GTIN 4960664533176
Nummer fabrikant THN01350

Omschrijving

Uitvoering:

Meskopfrees met normale en smalle tandsteek.

Toepassing:

Snijdieptes tot 12 mm en hoge voedingen voor uiterst efficiënt voorbewerken. Dankzij de innovatieve wisselplaatgroeven worden de snijdruk en daardoor ook de vibratieneiging aanmerkelijk gereduceerd. Hierdoor kunnen de ingrijpingsbreedte en het verspaningsvolume duidelijk worden verhoogd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen