{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 200 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 75 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 12 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 207 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 60 mm | |
Opnameboring-⌀ | 60 mm | |
geschikte wisselplaat | SP.. 1806 | |
Wisselplaatschroef | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Cassette | 229765 | |
Schroef voor cassette | 229704 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 224000 200/10 | |
EAN/GTIN | 4960664533091 | |
Nummer fabrikant | THN01334 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vlakfrees 75° MSRS 200/10 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 2.017,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 1.190,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 |
Opnameboring-⌀ | 60 | 60 |
Totale lengte Ltotaal | 60 | 63 |
Inwendige koeling | nee | ja |
geschikte wisselplaat | SP.. 1806 | SE.. 1203.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees |