Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Type: GG

Artikelnummer: 224029 GG

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SPMT 1806 EDSR-NB3T
Type GG
Soort PR1210
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,06 - 0,25 mm
Toepassing Voorbewerken
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 6,35 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 224029 GG
EAN/GTIN 4960664609154
Nummer fabrikant TKA05465
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

GG(G)
K
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

speciale wisselplaatgeometrie zorgt voor gereduceerde snijkrachten en verbeterde spaanbreuk. Alle types met Wiper-snijkanten voor hoge voedingen.

Toepassing:

NB2T / NB3T: ideaal voor onderbroken snedes, hoge verspaningscapaciteit en hoge voedingen.

Tip:

frezen worden wisselend uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm NB2 en NB3. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 1×D.