{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 75 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maximale snijdiepte ap max | 12 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 167 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 60 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SP.. 1806 | |
Wisselplaatschroef | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 224000 160/10 | |
EAN/GTIN | 4960664533060 | |
Nummer fabrikant | THN01327 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vlakfrees 75° MSRS 160/10 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 1.758,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.142,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 |
Inwendige koeling | nee | ja |
geschikte wisselplaat | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 160 | 160 |
Instelhoek κ | 75 | 45 |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees |